Raft anexat, Adâncime 400 mm, Înălţime / lăţime a raftului de depozitare: 2500/750mm

Cod articol: 990502 2500/750
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 2.500 mm
Lăţime 756 mm
Adâncime 436 mm
Înălţimea raftului 2.500 mm
Adâncimea raftului 400 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 756 mm
Lăţimea raftului de depozitare 750 mm
Adâncimea raftului de depozitare 400 mm
Număr de rafturi de depozitare 6
Număr de cadre profilate 1
Sarcina maximă pentru raft 1.800 kg
Structura raftului Raft anexat
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990502 2500/750
EAN / GTIN 4004514204974
Număr producător 12746-75

Descriere

Execuţie:

Cadru cu profil T şi raft galvanizat. Cu o greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului uşor prin introducere.
Greutate portantă pe raft: la înălţimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: Lungime nominală +6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicaţie:

Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă etc. – utilizare optimă a spaţiului.

Livrare:

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

Notă:

  • Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.
  • Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.