Stâlp de colţ 1200 mm

Cod articol: 990361 1200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.200 mm
Lăţimea profilului 40 mm
Adâncime profil 40 mm
Adaptarea raftului de depozitare cu 2 laturi
Tip produs Stâlp de colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990361 1200
EAN / GTIN 4062406115968

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete.

Aplicaţie:

Pentru îmbinări la colţ.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.