Tavă pentru piese neambalate 500 mm

Cod articol: 990340 500
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime tavă faţă 110 mm
    Înălţime tavă spate 230 mm
    Recomandat pentru adâncimea raftului 500 mm
    Domeniu de utilizare Raft de depozitare
    Tip produs Cupă pentru marfă vrac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990340 500
    EAN / GTIN 4062406115142
    Număr producător 990340 500

    Descriere

    Execuţie:

    Două margini de oprire pentru piese neambalate din tablă de oţel galvanizată (înălţime faţă 110 mm, spate 230 mm) cu rigle perforate pe interior pentru prinderea a 4 plăci despărţitoare.

    Adaptat pentru:

    Raft de depozitare Cod 990320 şi rafturi Cod 990201990216.

    Culoare:

    Plăci despărţitoare întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături