Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse, Recomandat pentru adâncimea raftului: 400mm

Cod articol: 990320 400
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Grosimea raftului de depozitare: 38
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Grosimea raftului de depozitare 38 mm
Material galvanizată
Lăţime 946 mm
Adâncime 395 mm
Grosime 38 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Număr producător 990320 400

Descriere

Execuţie:

Traverse suspendate pe cadrul coloanei. Raftul galvanizat se plasează pe perechea de traverse.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi extensii.
Pe perechea de traverse se poate aşeza o placă de sticlă sau lemn.

Culoare:

Pereche de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături