Cadrul coloanei, Adâncime 400 mm, Înălţime: 800mm

Cod articol: 990271 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţimea raftului 800 mm
Adaptarea raftului de depozitare pe 2 părţi
Tip produs Cadru cu coloane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Număr producător 990271 800

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi anexate nr. 990201990216.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături