{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Lăţime raft | 975 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 975 mm | |
Partea frontală a raftului de depozitare (dimensiune A) | 777 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare (dimensiune B) | 900 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Recomandat pentru adâncimea rafturilor | 400 mm | |
Greutate maximă suportată pe raft | 900 kg | |
Pentru montarea raftului sunt necesare rafturi de legătură | da | |
Variantă pe colţ ca particularitate unică | nu | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Îmbinare la colţ |
Cod articol | 990241 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114145 | |
Număr producător | 990241 2000 |