Raft anexat demontabil 800 mm

Cod articol: 990216 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Grosimea raftului de depozitare: 38
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Grosimea raftului de depozitare 38 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţimea raftului 800 mm
Adâncimea raftului 500 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 975 mm
Lăţime raft 946 mm
Adâncimea raftului de depozitare 500 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm
Număr de rafturi de depozitare 2
Număr de cadre profilate 1
Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
Structura raftului Raft anexat
Tip de fixare a raftului de depozitare Traversă
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990216 800
EAN / GTIN 4062406114268
Număr producător 990216 800

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25mm) cu fante la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor  / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Montarea se realizează fără scule prin introducere. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturi din tablă galvanizată.

Culoare:

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016.

Notă:

  • Rafturile adânci de 500 mm sunt compatibile dimensional cu dulapurile GridLine şi pot fi combinate cu acestea după propriile preferinţe.
  • Componentele individuale şi accesoriile pentru rafturile de depozitare pot fi găsite şi în eShop la Cod 990271990370.
  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime:adâncime este mai mare de 4:1 este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături