{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţimea raftului | 1.000 mm | |
Adâncimea raftului | 500 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 1.000 mm | |
Lăţime raft | 946 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 500 mm | |
Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 900 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 3 | |
Număr de cadre profilate | 2 | |
Greutate maximă suportată pe raft | 900 kg | |
Structura raftului | Raft de bază | |
Tip de fixare a raftului de depozitare | Traversă | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113933 | |
Număr producător | 990211 1000 |