Perete lateral cu material de fixare, set 2000 mm

Cod articol: 990110 2000
Setați prețul 2 buc. (103,48 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 600 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar nu
Recomandat pentru raft modular da
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.000 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 600 mm
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Structura peretelui lateral din două părţi
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Montaj client da
Tip produs Perete lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Număr producător 990110 2000

Descriere

Execuţie:

Cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Un perete lateral este compus din două panouri din tablă perforate care se fixează suprapuse. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a capătului unui raft (nu poate fi montat între două rafturi). Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături