Suporturi pentru raft cu bază din plastic, buc. 2500 mm

Cod articol: 990050 2500
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.504 mm
Lăţimea profilului 40 mm
Adâncime profil 40 mm
Grosimea profilului 2 mm
Culoarea Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere
Adaptarea raftului de depozitare 4 părţi
Este posibilă utilizarea drept coloană de colţ da
Tip produs Picior pentru raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944
Număr producător 990050 2500

Descriere

Execuţie:

Picioare pătrate foarte stabile, la distanţe de 40 : 40 mm cu fante de suspendare pentru ajustarea rafturilor de depozitare în funcţie de marfa depozitată.
40×40×2 mm, complet cu placă de bază din plastic.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.