Modul pentru rectificarea staționară a razei. - GRIT GHBR

Cod articol: 99001012020
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Coloană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Număr producător 99001012020
L-Număr L00010 3807

Descriere

Descriere:

  • Modul pentru rectificarea staționară a razei
  • GRIT GHBR
  • Modul pentru rectificarea staționară a razei

Caracteristică:

  • Țevi de până la Ø 16 - 42,4 mm
  • Dimensiuni LxLxA 700 x 240 x 207 mm
  • Dimensiuni bandă 50 x 1 150 mm
  • Greutate 13 kg

Avantaj:

  • Poate fi utilizat și la fața locului
  • Pentru prelucrarea ușoară a țevilor cu diametre diferite
  • Raze exacte într-o singură etapă de lucru
  • Pentru șlefuirea exactă a razelor (cu un diametru de 16 până la 42,40 mm) pe țevi și profile
  • Role de contact pentru diferite diametre de țevi
  • Se utilizează numai cu GHB15-50 INOX

Livrare:

  • Domeniul de livrare fără rolă de contact și bandă abrazivă