SmartRail ∙ Pătrat 12,5 mm (1/2 in.) ∙ Profil interior cu dinți multipli XZN ∙ 245 mm x 37,4 mm

Cod articol: 990-SR/5
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990-SR/5
EAN / GTIN 4000896245284
Număr producător 990-SR/5
L-Număr L60140 5549

Descriere

Descriere:

  • Partea inferioară magnetică garantează prinderea pe toate suprafețele care conțin fier, de ex. pe cărucioare de unelte, pereți de unelte, mașini, platforme elevatoare și în sertare metalice
  • HAZET SmartRail – dezvoltat și produs „Made in Germany“
  • Ușor de curățat
  • Element de blocare rotativ, robust și durabil, pentru o fixare fermă și un acces imediat
  • Fixare în siguranță în starea blocată: pentru extragerea capului de cheie tubulară, rotire spre stânga
  • Verigă metalică robustă pentru suspendare, de ex. de un cârlig
  • Cu locașuri pătrate 12
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14
  • Dimensiuni / lungime: 245 mm x 37.4 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături