Soclu cu bit

Cod articol: 990-18
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990-18
EAN / GTIN 4000896108916
Număr producător 990-18
L-Număr L60140 353

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea unității rulment / butuc de roată de la puntea spate
la AUDI A3 an fabr. 2004 →, VW Touran an fabr. 2004 →, Golf 5, ŠKODA Octavia an fabr. 2008 →
  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M18
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Lungime l1: 45 mm
  • Greutate netă (kg): 0.23 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.