Tăietor de șuruburi tăiat curbat 350mm

Cod articol: 990.RB00
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990.RB00
    EAN / GTIN 3148517494923
    Număr producător 990.RB00
    L-Număr L60130 3586

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Lame de tăiere speciale pentru tăierea la ras din oțel cromat de înaltă performanță
    • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere pentru o durată mai mare de tăiere
    • Reglarea jocului lamei de tăiere prin șuruburi excentrice
    • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini

    Caracteristică:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5 - 5
    • L [″]: 12
    • L [mm]: 350
    • Lama: 990.LRB00
    • [kg]: 1.000