Bolț tăietor forjat axial 1050mm

Cod articol: 990.BF4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990.BF4
EAN / GTIN 3148518274623
Număr producător 990.BF4
L-Număr L60130 8013

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Brațe forjate
  • pentru o deformare mai mică în timpul tăierii
  • Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
  • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
  • pentru o durată mai mare de tăiere
  • Reglarea jocului lamei de tăiere
  • prin șuruburi excentrice
  • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

Caracteristică:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Lama: 990.LB4
  • [kg]: 8,600