Bolț tăietor forjat axial 750mm

Cod articol: 990.BF2
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990.BF2
    EAN / GTIN 3148518274463
    Număr producător 990.BF2
    L-Număr L60130 5939

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Brațe forjate
    • pentru o deformare mai mică în timpul tăierii
    • Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
    • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
    • pentru o durată mai mare de tăiere
    • Reglarea jocului lamei de tăiere
    • prin șuruburi excentrice
    • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

    Caracteristică:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Lama: 990.LB2
    • [kg]: 4,200