Tăietor de șuruburi, tubular, axial 1050mm

Cod articol: 990.B4
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990.B4
EAN / GTIN 3148517494848
Număr producător 990.B4
L-Număr L60130 10196

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
  • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
  • pentru o durată mai mare de tăiere
  • Reglarea jocului lamei de tăiere
  • prin șuruburi excentrice
  • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

Caracteristică:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Lama: 990.LB4
  • [kg]: 8,600