Tăietor de șuruburi, tubular, axial 450mm

Cod articol: 990.B0
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990.B0
    EAN / GTIN 3148517494336
    Număr producător 990.B0
    L-Număr L60130 2185

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
    • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
    • pentru o durată mai mare de tăiere
    • Reglarea jocului lamei de tăiere
    • prin șuruburi excentrice
    • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

    Caracteristică:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Lama: 990.LB0
    • [kg]: 1.700