Clește de forță pentru fierari-betoniști cu transmisie mare a forței acoperite cu plastic vopsit negru 250 mm

Cod articol: 99 11 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 99 11 250
    EAN / GTIN 4003773071402
    Număr producător 99 11 250
    L-Număr L70010 1123

    Descriere

    Descriere:

    • 25 % economie de forță în comparație cu un clește de montaj convențional, de dimensiuni egale
    • de asemenea, pentru legarea fiarelor de călcat joase datorită formei lor deosebit de subțiri
    • pentru fixarea fiarelor de montaj cu sârmă de legare din rolă
    • Răsucirea și tăierea firului într-o singură operațiune
    • îmbinare cu raport mare, ceea ce înseamnă că se lucrează cu o tensiune redusă chiar și atunci când se folosesc sârme de legare mai groase
    • Ușurare pentru tendoane și musculatură datorită amortizării puternice a impactului de tăiere după tăierea sârmei de legare
    • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,8mm
    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,3mm
    • Lungimea muchiei de tăiere mm: 23.0mm 25.0mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare