Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) zincat 280 mm

Cod articol: 99 04 280
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 99 04 280
Copiaţi
EAN / GTIN 4003773048220
Copiaţi
Număr producător 99 04 280
Copiaţi
L-Număr L70010 1214
Copiaţi
Producător KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere călite suplimentar, duritatea muchiei de tăiere aprox. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,8mm
  • galvanizat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături