Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) zincat 220 mm

Cod articol: 99 04 220
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99 04 220
EAN / GTIN 4003773048398
Număr producător 99 04 220
L-Număr L70010 1165

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere călite suplimentar, duritatea muchiei de tăiere aprox. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,4mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,6mm
  • galvanizat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare