Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) acoperite cu plastic vopsit negru 300 mm

Cod articol: 99 01 300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 99 01 300
    EAN / GTIN 4003773014416
    Număr producător 99 01 300
    L-Număr L70010 329

    Descriere

    Descriere:

    • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
    • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.1mm
    • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,8mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare