Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) vopsit negru 220 mm

Cod articol: 99 00 220 K12
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99 00 220 K12
EAN / GTIN 4003773027812
Număr producător 99 00 220 K12
L-Număr L70010 717

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere călite suplimentar, duritatea muchiei de tăiere aprox. 61 HRC
  • cu cap îngust de 12 mm, în special pentru lucrări de placare cu gresie și faianță

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2,4mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,6mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 12,0 mm
  • negru fosfatat
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare