Clește de fierari-betoniști (Clește de fierari-betoniști) vopsit negru 200 mm

Cod articol: 99 00 200
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99 00 200
EAN / GTIN 4003773014393
Număr producător 99 00 200
L-Număr L70010 830

Descriere

Descriere:

  • pentru răsucirea și tăierea sârmei de legare de pe rolă într-o singură operațiune: rapid, fiabil și eficient din punct de vedere al costurilor
  • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.8mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,4mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm: 21,0 mm
  • negru fosfatat
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare