Cheie tubulară cu mâner cu glisare în T 12 mm

Cod articol: 98B.12
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 98B.12
    EAN / GTIN 3148518024846
    Număr producător 98B.12
    L-Număr L60130 3405

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Ideal pentru operațiunile de strângere și de slăbire greu accesibile sau care trebuie efectuate rapid
    • Mâner glisant cu canelură
    • Canelură de blocare în poziție mediană pentru acces rapid prin rotire între degete: ″efect de rulare″
    • Tijă în poziție finală ca braț de pârghie pentru strângere sau slăbire puternică sau pentru degajare în locuri dificile
    • Cromat, satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 12
    • d1 [mm]: 17.60
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 9
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 180
    • 6-bordura [mm]: 12
    • [g]: 305