Cheie tubulară cu mâner cu glisare în T 10 mm

Cod articol: 98B.10
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98B.10
EAN / GTIN 3148518024686
Număr producător 98B.10
L-Număr L60130 3404

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ideal pentru operațiunile de strângere și de slăbire greu accesibile sau care trebuie efectuate rapid
  • Mâner glisant cu canelură
  • Canelură de blocare în poziție mediană pentru acces rapid prin rotire între degete: ″efect de rulare″
  • Tijă în poziție finală ca braț de pârghie pentru strângere sau slăbire puternică sau pentru degajare în locuri dificile
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15.00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6-bordura [mm]: 10
  • [g]: 245