Cărucior pentru scule 93/6 A + TOP BOX + banc de lucru 93 Cărucior + cutie 10 sertare 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX negru, RAL 9005

Cod articol: 98830196
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 98830196
EAN / GTIN 4018754343324
Număr producător 98830196
L-Număr L60300 18

Descriere

Descriere:

Cărucior de atelier cu caracteristici superioare
  • Conceptul de securitate în două etape:
  • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea cilindrului cu cheie articulată
  • Etapa 2 Protecție la înclinare - nu este posibilă tragerea mai multor sertare în același timp a
    • 2Traction mânere
    • Protecție circumferențială a pistonului
    • Raft din plastic ABS durabil cu compartimente pentru piese mici
    • Roți ușoare rezistente la ulei și acid (D.125 mm) cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și filete, cu două frâne de parcare
    • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
    • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
    • 6 sertare ușor de demontat (negru, RAL 9005) cu extensie completă (370 mm) și ghidaj cu colivie sferică
    • Cu suport pentru rolă de hârtie
    TOP-FEATURE BOX
    • Conceptul de securitate în două etape:
    • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea cilindrului cu cheie articulată
    • Etapa 2 Protecție împotriva înclinării - nu este posibilă scoaterea mai multor sertare în același timp
      • a corpului și a sertarelor acoperite cu pulbere (negru, RAL 9005)
      • 4 sertare ușor de demontat, cu extensie completă (370 mm) și ghidaj cu colivie sferică
      • Raft din plastic ABS durabil cu compartimente pentru piese mici
      • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
      • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
      Spoturi de lucru cu funcții SUPERIOARE
      • Baterie încorporată
      • Unghi reglabil al luminii
      • Carcasă robustă din plastic
      • Luminozitate: 2800 lm

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 10
  • Capacitatea de încărcare a sertarului: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensiuni interne ale sertarului: 530 x 351 x 68 mm (8x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Abrevierea culorii: Ral 7016; RAL 9005
  • Culoare: TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX negru, RAL 9005
  • Greutate kg: 107.500 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături