Sortiment de scule cu cărucior de scule Nr.95/157QR Sertar.7 antracit, RAL 7016 157tlg

Cod articol: 98830192
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98830192
EAN / GTIN 4018754343331
Număr producător 98830192

Descriere

Descriere:

Cărucior de atelier cu caracteristici superioare
  • Concept de siguranță în trei pași:
  • Etapa 1 Blocare centrală prin blocarea laterală a cilindrului cu cheie articulată
  • Etapa 2 Blocarea simplă previne deschiderea neintenționată în timpul deplasării
  • Etapa 3 Protecție la înclinare - nu este posibilă tragerea mai multor sertare în același timp.
  • Mâner din oțel inoxidabil cu conexiune ranforsată a caroseriei
  • Protecție completă împotriva accidentelor cu amortizare la impact
  • Suprafață de lucru și depozitare rezistentă, bine sudată și panou de capăt din oțel inoxidabil
  • Roți ușoare cu ghidare cu bilă, rezistente la ulei și acid (rolă D.125 mm), cu protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare
  • Rolă de hârtie și suport pentru spray inclus
  • 7 sertare ușor de demontat (negru RAL 9005) cu extensie completă și ghidaj cu colivie sferică
  • Grile cu două fețe pentru cârlige nr. 8031-8041, de ex. pentru scule mai mari
  • Poate fi echipat cu inserții STAHLWILLE standard și TCS
Conținut, 157 părți:
  • 11 socluri hexagonale 1/4″ Nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 socluri hexagonale 1/2″ Nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet No. 415QR N: 1/4″
  • 1 biți conector nr. 3116
    • 2 extensii, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet No. 512QR N: 1/2″
    • 1 partea de tranziție nr. 410: 1/4 la 1/2″
    • 1 partea de tranziție nr. 513: 1/2 la 3/8″
    • Suport de 1 biți nr. 412: 1/4″
    • Ratchets pe 2 biți No. 4008: 1/4″
    • Suport de 1 biți nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 T20 Set de biți nr. 12065 2 3 : 1 75 25 4 suporturi de biți , L.6mm: SL6;PH2;3 (2) , 5mm;3;3 (2) , 20;3;2;25 (15x) , T BO10;PZ1;27;30;2;15;40x , INHEX 27mm;20x;PH1 , L.30mm: SL4 mm , 25;25;PZ1;40 bucăți
    • 1 clește pompă de apă nr. 6551: 240 mm
    • 1 No. 6602 forță de tăiere laterală : 160 mm
    • 1 clește cu vârf cu fante nr. 6529: 200 mm
    • 1 clește combinat nr. 6501: 180 mm
    • 16 cheie cu capăt deschis nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 chei cu capăt deschis, cu inel cu clichet reglabil nr. 4025
      • 5 chei cu capăt deschis, nr. plat 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 șurubelniță electronică cu lamă plată nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 șurubelniță cu lamă plată nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 șurubelniță Phillips nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 cuțit de cablu nr. 12320
        • 1 curea de rolă nr. 12935/3: 3
        • 1 mini ridicător magnetic nr. 12600: 270 g.
        • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: 2 m.
        • 1 set de șurubelnițe TORX® No. 10771/8 cu cap sferic : 8 piese
        • 1 set de șurubelnițe cu cap sferic cu hexagon nr. 10767/9: 9-bucata
        • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
        • 1 ciocan moale nr. 10959: 35 mm
        • 1 daltă plată nr. 102/175: 175 mm
        • Driver cu 1 pini nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 granulație dimensiune 105/100: 100 x 10 mm
        • Șurubelniță cu 1 pini nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Thru-Driver No. 104/120: 120 x 4 mm

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 7
  • Număr de unelte: 157
  • Culoare: antracit, RAL 7016
  • Înălțime mm (h): 1021 mm
  • Lungime [mm): 497 mm
  • Greutate kg: 101.000 kg
  • Lățime mm (b): 823 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături