Sortiment de scule în cutie 13302/TR/69 L.260mm L.515mm H.445mm 69pcs

Cod articol: 98830184
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 98830184
    EAN / GTIN 4018754335237
    Număr producător 98830184
    L-Număr L60010 7424

    Descriere

    Descriere:

    Conținut, 69 părți:
    • 1 caseta de scule nr. 13302: funcția cărucior; blocare combinată; inserții detașabile
    • 1 cheie cu cheie montată, 1/4″ Nr. 12916/10-40: 5; 5,5; 6; 7 ; 8; 9;10; 12; 13; 14 mm
    • 1 biți clichet nr. 4008 1 biți Conector nr. 3115/1 3 șurubelniță cu cap crestat nr.
        • 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 5,5 x 150; 1,0 x 6,5 x 125 mm
        • 2 șurubelniță Phillips nr. 4632: PH1; PH2
        • 1 clește combinat nr. 6501: 180 mm
        • 1 clește pompă de apă nr. 6551: 240 mm
        • 1 Cutter lateral Force No. 6602
          • 1 cuțit universal No. 12965N
            • 1 daltă plată, oval plat No. 102/150: 150 mm
            • 1 ciocan din plastic nr. 10935: 35 mm
            • 1 boabe, octogonal Nr. 105/120: 120 x 10 mm
            • 1 punch, octogonal Nr. 104/120: 120 x 2 mm
            • Șurubelniță cu șplintul 1, octogonală nr. 108/150: 150 x 4 mm
            • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
            • 1 Tester de tensiune nr. 10554
              • 1 set de cheie dublă cu capăt deschis nr. 10/9N: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
              • 1 set de șurubelnițe unghiulare nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
              • 1 scara de legătură din lemn nr. 013111: 2 m.

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 69
    • Lungime interioară: 200 mm
    • Înălțime mm (interior): 370 mm
    • Lățimea interioară: 485 mm
    • Înălțime mm (h): 455 mm
    • Lungime [mm): 525 mm
    • Greutate kg: 12.000 kg
    • Lățime mm (b): 275 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături