Sortiment de scule în cutie 13301/88 L.188mm L.490mm H.365mm 88pcs

Cod articol: 98830183
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98830183
EAN / GTIN 4018754335213
Număr producător 98830183

Descriere

Descriere:

Conținut, 88 părți:
  • 1 carcasa sculelor nr. 13301: două încuietori înclinate blocabile; inserții detașabile
  • 1 soclu, montat 1/2″ Nr. 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 extensie QuickRelease 1/2″ Nr. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini nr. 512QR N80: 1/2″
  • 3 VDE șurubelniță cu fantă nr. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 6,5 x 125; 1,2 x 5,5 x 150 mm
  • 3 VDE șurubelniță Phillips nr. 4665 VDE : PH1; PH2; PH3
  • 1 clește combinat VDE nr. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 clește pentru nas cu snipe VDE Nr. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 clește pompă de apă nr. 6551: 240 mm
  • 1 VDE dispozitiv de tăiere lateral nr. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 punch, octogonal Nr. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 dălți plate, oval plat nr. 102/150: 150 mm
  • Șurubelniță cu șplintul 1, octogonală nr. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 boabe, octogonal Nr. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 cuțit universal nr. 12965N 1 ciocan din plastic nr.
    • 10955: 35 mm
    • 1 tester de tensiune nr. 10554
      • 1 ciocan de blocare nr. 10961: 500 g.
      • 1 cheie reglabilă cu capăt deschis nr. 4025 3 inel cheie
        • cu capăt deschis nr. 13: 21; 22; 24 mm
        • 1 Set de biți cu clichet nr. 40/29/4 SCI: 33 piese
        • 1 Set chei cu capăt deschis nr. 13/10Kt: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 set de șurubelnițe unghiulare nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 scara de legătură din lemn nr. 013111: 2 m.
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 88
    • Lungime interioară: 169 mm
    • Înălțime mm (interior): 315 mm
    • Lățimea interioară: 460 mm
    • Înălțime mm (h): 390 mm
    • Lungime [mm): 500 mm
    • Greutate kg: 12.500 kg
    • Lățime mm (b): 210 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături