Sistem de întreținere a sculelor în geantă de transport nr.13214A 123 buc.

Cod articol: 98814801
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98814801
EAN / GTIN 4018754154500
Număr producător 98814801
L-Număr L60010 2666

Descriere

Descriere:

  • Pentru întreținerea aeronavelor și elicopterelor
1 Geantă de transport nr. 13216N/4conținut 147-bucată:Conținutul capacului:
  • 1 QuickRelease manivela nr.453 QR
    • 1 bit cu fante nr.1163: 0,6 x 4,5 mm
    • 1 bit Suport No. 4000-2K
      • 1 Metal Saw Bow No. 12053
        • 1 Mini magnetic Lifter No. 12600: 270 g.
        • 1 clește de prindere pentru clește nr. 12922E
          • 2 clești cu arc pentru scule nr. 8050: Mărimea 6; 12
          INSERT CONȚINUT TCS4 LH LR WK M.WKZ.:
          • 1 Clește de telefon nr. 67313200: L.200 mm
          • 1 clește combinat nr. 67003160: L.160 mm
          • 1 clește pompă de apă nr. 65516240: L.240 mm
          • 1 clește de prindere nr. 65642175: L.175 mm
          • 1 Clește de sârmă cu răsucire nr. 65751220: L.230 mm
          • 1 dispozitiv electronic de tăiere laterală nr. 67076000: L. 115 ; mm
          • Drivere cu 4 pini nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
          • 1 scara de oțel nr. 13310: L.300 mm
          INSERT CONȚINUT TCS5 LH LR WK M.WKZ.:
          • 23 cheie cu capăt deschis nr. 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
          CONȚINUTUL INSERTULUI TCS2 LH LR WK M. WKZ.N:
          • 2 șurubelniță cu lamă plată nr. 4622:Gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
          • 1 Leră de precizie nr. 11095/20:0,05–1 mm
          • 1 Mărimea curelei cu role nr. 12935/3: L.3 m.
          • Calibrul 1 Nr. 12900N:150 mm/6″
          • 13 șurubelnițe unghiulare nr. 10767a/13:0,050; 1/64; 5/64; 3/32; 7/16; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
          • 1 cuțit de cablu nr. 12320
            • 1 pin de desen nr. 12321 1 lanternă LED nr.
              • 13128: 320 lumeni
              CONȚINUTUL INSERTULUI TCS3 LH LR WK M. WKZ.N.
              • Clichet cu dinți fini 1 biți 1/4″ No. 415SGB N: L.117 mm
              • 3 șurubelniță Phillips #4632:PH1; PH2; PH3
              • 1 ciocan lăcătuș nr. 10961:500 g..
              • 1 ciocan de nailon nr. 10956: D.35 mm
              • 1 biți cutie nr. 1208 1 cârlig unealtă nr.
                • 13001: 45°
                CONȚINUTUL INSERTULUI TCS1LH LR WK M.WKZ N:
                • 4 cheie inelară cu clichet nr. 25An:1/4 x 5/16; 5/16 x 9/32; 3/8 x 11/16; 1/2 x 7/16″
                • 10 inserții de soclu 1/4″ nr. 40AD:3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 10 prize 1/4″, lungi nr. 40aDL:3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 5 insert soclu nr. 402A:1/4” #a; 1/16; 5/16; 3/8; 7/4; 1/2″
                • 2 QuickRelease extensii Nr. 408QR: L. 55; 150 mm
                • 1 QuickRelease îmbinare universală 1/4″ Nr. 407QR:L. 38 mm
                • 1 lupă nr. 409M:3/8″ #D; 1/4″ #a;
                • Suport de 1 biți 1/4″ Nr. 412:L.20 mm
                • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ No. 415QR N:1/4″ #D;
                • 8 prize 3/8″ nr. 45a:1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
                • 4 inserții de soclu 3/8″ Nr. 46a:5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
                • 2 extensii QuickRelease 3/8″ Nr. 426QR:L. 75; 240 mm
                • 1 QuickRelease îmbinare universală 3/8″ Nr. 428QR:L. 46 mm
                • Reductorul nr. 1 431:1/4″ pătrat exterior 3/8″ pătrat interior
                • 1 piesă de extindere nr. 432M:1/2″ pătrat exterior 3/8″ pătrat interior
                • 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 3/8″ No. 435QR N:L.193 mm
                • Suport de 1 biți 3/8″ Nr. 443:L.32 mm
                • 1 oglindă telescopică nr. 12921N:D.50 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 147
  • Înălțime mm (h): 494 mm
  • Lungime [mm): 580 mm
  • Greutate: 27232 g
  • Greutate kg: 27.232 kg
  • Lățime mm (b): 300 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături