Set de unelte multifuncționale 13215/19 VDE L.250mm L.380mm H.520mm 19 buc.

Cod articol: 98810303
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
    Cod articol 98810303
    EAN / GTIN 4018754343928
    Număr producător 98810303

    Descriere

    Descriere:

    • Un cărucior pentru rucsac pentru utilizare mobilă, echipat cu o selecție cuprinzătoare de unelte de mână VDE care oferă utilizatorului cea mai mare flexibilitate posibilă în fața situațiilor de lucru în schimbare frecventă.
    Caracteristici principale troliu rucsac:
    • Rucsac robust pentru scule cu bază ranforsată
    • Utilizare flexibilă ca cărucior și rucsac posibil
    • Role mari, cu funcționare lină și un mâner telescopic convenabil pentru transport ușor
    • Curelele căptușite transformă căruciorul într-un rucsac
    • 2 panouri de scule ușor de demontat pentru cele mai importante instrumente din viața de zi cu zi
    • Buzunare frontale pentru documente și accesorii
    • Compartiment căptușit pentru un notebook (până la 15″)
    Conținut 19 părți:
    • 1 VDE freze laterale cromate Nr. 6600 VDE: L.160 mm
    • 1 clește pentru nas cu vârf de cuțit VDE Nr. 6529 VDE: L. 200 mm
    • 1 clește de stripare VDE cromat Nr. 6623 VDE: L.160 mm
    • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 300 g..
    • 1 daltă cu fantă nr. 110: L.240 mm
    • 4 VDE șurubelniță cu fantă nr. 4661 VDE: 0,6 x 3,5x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0x 6,5 x 125; 1,2 x 5,5 x 150 mm
    • 2 VDE șurubelniță Phillips nr. 4666 VDE : PH1; PH2
    • 2 VDE șurubelniță Phillips nr. 4671 VDE : PZ1; PZ2
    • 5 ȘURUBELNIȚE VDE-TORX® NR. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30
    • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: L.2 m.

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 19
    • Înălțime mm (h): 520 mm
    • Lungime [mm): 250 mm
    • Greutate kg: 7.240 kg
    • Lățime mm (b): 380 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături