Set de unelte multifuncționale 13215/105 L.250mm l.380mm H.520mm 105 buc.

Cod articol: 98810302
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
Cod articol 98810302
EAN / GTIN 4018754342921
Număr producător 98810302

Descriere

Descriere:

  • Un cărucior pentru rucsac pentru utilizare mobilă, echipat cu o selecție cuprinzătoare de unelte de mână care oferă utilizatorului cea mai mare flexibilitate posibilă în fața situațiilor de lucru în schimbare frecventă.
Caracteristici principale troliu rucsac:
  • Rucsac robust pentru scule cu bază ranforsată
  • Utilizare flexibilă ca cărucior și rucsac posibil
  • Role mari, cu funcționare lină și un mâner telescopic convenabil pentru transport ușor
  • Curelele extensibile, căptușite transformă căruciorul într-un rucsac
  • 2 panouri de scule ușor de demontat pentru cele mai importante instrumente din viața de zi cu zi
  • Buzunare frontale pentru documente și accesorii
  • Compartiment căptușit pentru un notebook (până la 15″)
Conținut 105 părți:
  • 1 Set Mini clichet nr.40/16/3QR SCI:
  • 5 prize hexagonale, 1/4″ Nr. 40: 6; 13; 8; 10; 7mm
  • 1 QR fin dinte clichet 1/4″ No. 418QR:90 mm
  • 1 QR extension 1/4″ No. 405QR/2: 54 mm
  • Suport pe 1 de biți nr. 412: 1/4″
  • Inserții de șurubelniță pe 2 biți pentru șuruburi cu cap hexagonal, 1/4″ Nr. 1300, 1302: 3; 5 mm
  • Inserție șurubelniță pe 1 biți pentru șuruburi cu fante, 1/4″ Nr. 1166: 1,0 x 5,5 mm
  • Inserții de șurubelniță pe 2 biți pentru șuruburile cu cap Phillips, 1/4″ Nr. 1221-1222: PH1; PH2
  • Inserții de șurubelniță pe 1 biți pentru șuruburi cu cap Phillips, nr. 1/4 PZ 1222: PZ2
  • Inserții de șurubelniță pe 5 biți pentru șuruburile interne TORX®, 1/4″ Nr. 1415-1419: T15; T20; T25; T27; T30
  • caseta nr. 1206 pe 1 biți :
  • suport de 1 biți cu mandrină cu eliberare rapidă cu magnet
  • 3 biți 4; 5; 6 mm pentru șuruburile cu fante L.25 mm (2x fiecare)
  • 3 biți PH1; PH2; PH3 pentru șuruburile cu cap Phillips L.25 mm (3x fiecare)
  • 3 biți PZ1; PZ2; PZ3 pentru șuruburile cu cap Phillips L.25 mm (3x fiecare)
  • 7 BIȚI T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 pentru șuruburile interne TORX® L.25 mm (2x fiecare)
  • 7 BIȚI T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25mm pentru șuruburile interne TORX® (REZISTENTE LA ȘOCURI TORX®)
  • 3 biți 3; 4; 5 mm pentru șuruburile cu cap hexagonal L.25 mm
  • 1 biți 6 mm pentru șuruburi cu fante L. 75 mm
  • 2 biți PH2; PH3 pentru șuruburile cu cap Phillips L. 75 mm
  • 2 biți PZ1; PZ2 pentru șuruburile POZIDRIV/SUPADRIV® L. 75 mm
  • 2 biți T20; T25 pentru șuruburile interne TORX® L. 75 mm
  • 1 Set șurubelniță nr. 4687:
  • 3 #4620 șurubelniță cu fantă: 0,6 x 3,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
  • 2 șurubelniță Phillips nr. 4630: Gr. PH1, PH2
  • Clichet pe 1 biți nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 Set șurubelniță unghiulară nr. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm, 9 bucăți
  • 10 chei duble cu capăt deschis în punga rolă nr. 10: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • 1 Ciocan Locksmith Nr. 10961: 500 g..
  • 1 clește pompă de apă nr. 6551 6 240: L.240 mm
  • 1 clește combinat nr. 6501 3 180: L.160 mm
  • 1 Cutter lateral lustruit No. 6600 3 160: L.160 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 105
  • Înălțime mm (h): 520 mm
  • Lungime [mm): 250 mm
  • Greutate kg: 10.040 kg
  • Lățime mm (b): 380 mm