Pubelă mare de gunoi 240 l

Cod articol: 987805 240
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Recipient Pro Wave
Volum 240 l
Toleranţă volum -5 / +15 l
Conținut indicat 240
Înălţime 1.100 mm
Lăţime 585 mm
Adâncime 740 mm
⌀ roţii 200 mm
Culoarea galben
Greutate 14,9 kg
Sarcină utilă conform DIN EN 96 kg
Tip produs Container mare de gunoi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987805 240
EAN / GTIN 4052941347672
Număr producător 1150607

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.
Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături