{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Recipient Pro Wave | |
Volum | 80 l | |
Toleranţă volum | -5 / +18 l | |
Conținut indicat | 80 | |
Înălţime | 932 mm | |
Lăţime | 448 mm | |
Adâncime | 514 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Culoarea | verde | |
Greutate | 10,5 kg | |
Sarcină utilă conform DIN EN | 40 kg | |
Tip produs | Container mare de gunoi |
Cod articol | 987802 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604805 | |
Număr producător | 1150792 |