{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volum | 240 l | |
Toleranţă volum | -5 / +15 l | |
Conținut indicat | 240 | |
Înălţime | 1.100 mm | |
Lăţime | 585 mm | |
Adâncime | 740 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Culoarea | albastră | |
Greutate | 14,9 kg | |
Sarcină utilă conform DIN EN | 96 kg | |
Tip produs | Container mare de gunoi |
Cod articol | 987801 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277177 | |
Număr producător | 1150604 |