Colector pentru materiale reciclabile, 75 litri, cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere 7016

Cod articol: 987150 7016
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Clapă oscilobatantă culoare RAL Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 70 l
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 380 mm
Clapă oscilobatantă culoare RAL 7016
Greutate 19,8 kg
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987150 7016
EAN / GTIN 4031068130985
Număr producător 660-075-0-2-200 + 7016

Descriere

Execuţie:

Rezervor de depozitare de 75 de litri cu recipient interior galvanizat (cu baza impermeabilă) şi uşă batantă (cu suport magnetic şi butuc pătrat).
Cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, neinflamabilă, care nu permite formarea unui miros neplăcut.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Pentru etichetarea colorată a clapetelor oscilobatante, aveţi la dispoziţie pad-uri de protecţie foarte robuste, autoadezive, în culori corespunzătoare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături