Recipient de colectare a deşeurilor cu clapetă oscilobatantă 2

Cod articol: 987140 2
Reducere
244,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2
Volum de umplere 73 l
Înălţime 680 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 400 mm
Greutate 8,4 kg
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Număr producător 5101003

Descriere

Execuţie:

Container pentru colectarea deşeurilor cu clapetă oscilobatantă, neinflamabil. Golirea se realizează îndepărtând capacul. Volum de umplere 73 de litri.

Standard:

Clasă de protecţie împotriva incendiilor A DIN 4102, EN 13501-1.

Culoare:

Corp roşu foc RAL 3000, clapetă oscilobatantă roşu foc RAL 3000 acoperită cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături