Dulap pentru produse de curăţat, lăţime 30G cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime mm / tip: 2000-2

Cod articol: 987030 2000-2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Înălţimea utilă 1.840 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Greutate 104 kg
Tip produs Dulap pentru produse de curăţat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987030 2000-2
EAN / GTIN 4062406588519
Număr producător 987030 2000-2

Descriere

Execuţie:

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curăţenie, aparatelor de curăţare şi articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite pe partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforaţii de 9×9 mm în grilajul de 37 mm al carcasei de compartimentare adecvate pentru fixarea cârligelor şi suporturilor Easyfix (Grupa 95).

Livrare:

Compartimentare practică completă cu 4 rafturi de depozitare cu lăţimea 13G. Raft de depozitare suplimentar cu lăţimea 13G, cu cuier de haine sub formă de bară (cu 3 cârlige).

Livrare:

Cuier de haine sub formă de bară Cod 940610: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curăţenie sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe. Consultaţi Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare şi sertarele.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături