{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | P1 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Înălţimea utilă | 1.840 mm | |
Număr de cârlige | 1 | |
Număr de suporturi pentru instrumente | 2 | |
Latura frontală a dulapului | uşi batante din tablă masivă | |
Greutate | 90 kg | |
Tip produs | Dulap pentru produse de curăţat |
Cod articol | 987001 1000/P1 | |
Număr producător | 987001 1000/P1 |