Soclu cu bit

Cod articol: 986SL-11
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986SL-11
EAN / GTIN 4000896232314
Număr producător 986SL-11
L-Număr L60140 5159

Descriere

Descriere:

  • Variantă extra-lungă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 11 mm
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm
  • Lungime l1: 102 mm
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?Stratul special TIN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratuluiOptim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugăritProtecție la uzură și durabilitate în timp ridicatePerfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperireCuplu de strângere mareProtecție anticorozivă optimă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături