Șurubelniță ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 986LG-5KV
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 986LG-5KV
    EAN / GTIN 4000896232239
    Număr producător 986LG-5KV
    L-Număr L60140 5991

    Descriere

    Descriere:

    • Varianta lungă
    • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: 5 mm
    • Dimensiuni / lungime: 156 mm
    • Lungime l1: 102 mm
    • Izolație de protecție până la 1000 V
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături