Soclu cu bit

Cod articol: 986KK-6
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986KK-6
EAN / GTIN 4000896050666
Număr producător 986KK-6
L-Număr L60140 833

Descriere

Descriere:

  • În special pentru lucrul în condiții de spațiu restrâns (de ex. compartimentul motorului)
  • Varianta lungă
  • Cu cap rotund
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 6 mm
  • Dimensiuni / lungime: 140 mm
  • Lungime l1: 102 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături