Sistem de balustradă Ștecher de capăt ø 40 x 3

Cod articol: 986004
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986004
EAN / GTIN 4031405946583
Număr producător 986004

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare universal
  • Montaj simplu
  • Construcţie stabilă
  • Design elegant
  • Elementele noastre de conectare și țevile cu un diametru exterior de 40 mm pentru balustradele sistemului pot fi asamblate în toate variantele de design. Ca standard, elementele de fixare din oțel sunt galvanizate, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior
  • O versiune din oțel inoxidabil este, de asemenea, disponibilă la un cost suplimentar, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber. Un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, poate fi efectuat în toate culorile RAL obișnuite, la cerere.
  • Toate conexiunile sunt, de asemenea, disponibile în oțel inoxidabil, la cerere

Caracteristică:

  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Material: Plastic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături