Sistem de balustradă Șurub cu fantă în T M8 x 18 compl.

Cod articol: 986002
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986002
EAN / GTIN 4031405946569
Număr producător 986002

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare universal
  • Montaj simplu
  • Construcţie stabilă
  • Design elegant
  • Elementele noastre de conectare și țevile cu un diametru exterior de 40 mm pentru balustradele sistemului pot fi asamblate în toate variantele de design. Ca standard, elementele de fixare din oțel sunt galvanizate, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior
  • O versiune din oțel inoxidabil este, de asemenea, disponibilă la un cost suplimentar, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber. Un tratament de suprafață, cum ar fi acoperirea cu pulbere, poate fi efectuat în toate culorile RAL obișnuite, la cerere.
  • Toate conexiunile sunt, de asemenea, disponibile în oțel inoxidabil, la cerere

Caracteristică:

  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune
  • Lungime: 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături