SmartRail ∙ Pătrat 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Profil hexagonal intern ∙ 365 mm x 37,4 mm

Cod articol: 986-SR/8
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986-SR/8
EAN / GTIN 4000896245390
Număr producător 986-SR/8
L-Număr L60140 5474

Descriere

Descriere:

  • Partea inferioară magnetică garantează prinderea pe toate suprafețele care conțin fier, de ex. pe cărucioare de unelte, pereți de unelte, mașini, platforme elevatoare și în sertare metalice
  • HAZET SmartRail – dezvoltat și produs „Made in Germany“
  • Ușor de curățat
  • Element de blocare rotativ, robust și durabil, pentru o fixare fermă și un acces imediat
  • Fixare în siguranță în starea blocată: pentru extragerea capului de cheie tubulară, rotire spre stânga
  • Verigă metalică robustă pentru suspendare, de ex. de un cârlig
  • Cu locașuri pătrate 12
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17
  • Dimensiuni / lungime: 365 mm x 37.4 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 8

Livrare:

  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături