Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 986/9
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 986/9
EAN / GTIN 4000896051564
Număr producător 986/9
L-Număr L60140 486

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 5 – 19
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Greutate netă (kg): 1.44 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?
  • Număr unelte: 9

Livrare:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături