Set de șurubelnițe cu percuție pentru șurubelnițe cu impact

Cod articol: 985S/11
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 985S/11
EAN / GTIN 4000896211951
Număr producător 985S/11
L-Număr L60140 4285

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și automobile, de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare și amortizoare
  • Pătrat interior 20 = 34″ Antrenarea permite transmiterea unor forțe de desfacere mari
  • Conținut:
    Lățime cheie 14, 17, 19 mm în varianta scurtă și mai lungă
    1 adaptor 20 = 34″ pe Lățime cheie 24 mm
    2 știfturi de siguranță
    2 garnituri de etanșare inelare
  • Antrenare la alegere cu
    Pătrat interior 12,5 mm = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm,
  • Opțional cu adaptor HAZET 1003S-1
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Pentru acționare mecanică
  • Număr unelte: 11

Livrare:

  • 985S-14
  • 985S-17
  • 985S-19
  • 985S-14LG
  • 985S-17LG
  • 985S-19LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1