Soclu pentru șurubelniță cu impact ∙

Cod articol: 985S-14
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 985S-14
EAN / GTIN 4000896211968
Număr producător 985S-14
L-Număr L60140 4992

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și automobile, de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare și amortizoare
  • Antrenare la alegere cu
    Pătrat interior 12,5 mm = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm,
  • Opțional cu adaptor HAZET 1003S-1
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 14 mm
  • Dimensiuni / lungime: 45 mm
  • Lungime l1: 9 mm
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături