Clește de sertizare pentru bucșe de sârmă, 5 profile

Cod articol: 985895
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 985895
    EAN / GTIN 3148519858952
    Număr producător 985895
    L-Număr L60130 582

    Descriere

    Descriere:

    • Piese de presiune din oțel inoxidabil cu 5 profile: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
    • Dezlipire accesibilă în orice moment
    • Presa inversă: Poziționarea manșonului pe falca imobilă pentru o mai mare eficiență sau precizie
    • Domeniul de presare 0,5 - 6 mm²
    • Forma susține mâna
    • Simțire confortabilă de prindere
    • Lungime: 230 mm

    Caracteristică:

    • B [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături